A képek csak példák.Részletes információkhoz, további képek és dokumentumok megtekintéséhez válasszon ki egy cikket az alábbi táblázatból.
Ecsetkorong Acél, hullámos, szárral
Ideális nehezen elérhető helyek megmunkálásához acélon és fémöntvényen. Könnyű tisztítási munkákhoz, pl. sorjázás, tisztítás és rozsdátlanítás.
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Változatok
- Fokozott stabilitás a tisztítás során
- A hullámos huzalból készült sörték megtámasztják egymást
- Rúdcsiszolókhoz és fúrógépekhez
- A nagy fordulatszám javítja a kefe teljesítményét és élettartamát, különösen az egyenes csiszolók és a kézi csiszolók esetében
- Csak az élek csúcsai dolgoznak a munkadarabon. A túlzott felületi nyomás az eredményt nem javítja, ugyanakkor növeli a szükséges hajtóerőt és csökkenti a kefe élettartamát.
- Mindig viseljen védőszemüveget és védőkesztyűt, amikor gépi kefékkel dolgozik!
| Felhasználási útmutató (a tisztítás eredményeinek optimalizálása) | ||||
| Művelet | Kerületi sebesség | Kefe átmérője | Huzalvastagság | Sörtehossz |
| A tisztítóhatás növelése | ↑ | ↑ | ↑ | ↓ |
| A tisztítóhatás csökkentése | ↓ | ↓ | ↓ | ↑ |
| Sorjátlanító kefék | ↓ | ↑ | ↓ |
| Ajánlott kerületi sebességek a keféhez | ||||||||
| Alkalmazások | Kerületi sebesség [m/s-ban] | |||||||
| 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | |
| Sorjázás | 25 - 35 | |||||||
| Hegesztési varratok tisztítása | 35 - 45 | |||||||
| Reve eltávolítása | 35 - 45 | |||||||
| Polírozás | 30 - 40 | |||||||
| Műanyag megmunkálása | 15 - 25 | |||||||
- Sarkok, mélyedések, lyukak tisztításához
- Formák/öntött alkatrészek tisztításához
- Festék- és gumimaradványok eltávolításához
RAL színkód kiválasztása
FIGYELEM! A képernyőn megjelenő szín eltér a valós színárnyalattól!