Részletes információkhoz, további képek és dokumentumok megtekintéséhez válasszon ki egy cikket az alábbi táblázatból.
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Változatok
- Nyitási szög: 110°
- Mélységállítás excentrikus szerelvénnyel, +3 mm, -1 mm
- Nyitó és záró mozgások: 80 000 ciklus
RAL színkód kiválasztása
FIGYELEM! A képernyőn megjelenő szín eltér a valós színárnyalattól!