Részletes információkhoz, további képek és dokumentumok megtekintéséhez válasszon ki egy cikket az alábbi táblázatból.
Easy-Finder kábelkereső tapintó
120 V-ig védett az idegen feszültség ellen (feszültségálló)
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Változatok
- Hat keresőfrekvencia
- Nagy leadott teljesítmény
- Aktív telefonvonalak jelellátása (max. 90 V)
- Még a vakolat alatt is megtalálja a kábeleket
- Pontos vezetékpár azonosítás
- LED-jelzés szűrővel az interferencia jelekhez
- 60 cm-es keresési mélység (még vakolat alatt is)
- Kábelek és kábelutak helymeghatározására akár 15 km-ig
- Kábelezési zavarok korlátozására
Szállítási terjedelem:
- 1x keresőjel generátor teljesen szigetelt krokodilcsipeszekkel, hossza 25 cm és RJ-11 csatlakozó, hossza 10 cm
- 1x keresőjel-vevőegység (tapintó)
- 1x hordtáska
Mindig válassza szét a kábeleket. Tönkremenetel veszélye!
Elektromos szerelésekhez
Kábelek, kábelszakadások és koaxiális kábelek helymeghatározására; rövidzárlatok észlelésére.
Telekommunikációban való használatra
Feszültség és polaritás ellenőrzése, osztott párok (mag túlhúzása) és dupla magvak (párok) észlelése, kábelek és kábelszakadások helymeghatározása, rövidzárlatok észlelése.
Adattechnológiában való használatra
Kábelek és kábelszakadások helymeghatározása, osztott párok (mag túlhúzása) és dupla magvak (párok) észlelése, kábelek és kábelszakadások helymeghatározása, rövidzárlatok észlelése.
RAL színkód kiválasztása
FIGYELEM! A képernyőn megjelenő szín eltér a valós színárnyalattól!