Részletes információkhoz, további képek és dokumentumok megtekintéséhez válasszon ki egy cikket az alábbi táblázatból.
EPDM tömítőszalag Kültéri teljes felületű, SK
Erősen öntapadós, légáteresztő és időjárásálló tömítőszalag.
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Változatok
Teljes felületű, erős öntapadós szalag
- Egyszerű, időtakarékos alkalmazás
- Nagyon biztonságos tapadás minden jellegzetes építési felületre, nincs kikeményedési idő
Vízzáró és légáteresztő
- Megbízható tömítést biztosít a kívülről jövő víz ellen.
- A páraáteresztő membrán egyidejűleg lehetővé teszi, hogy a belső térből származó vízgőz kifelé diffundáljon, így megakadályozza a nedvesség okozta épületkárosodást.
Rendkívül nagy rugalmasság
- Optimális biztonság a szerkezeti elemek elmozdulása esetén.
- A szalag rugalmasságának köszönhetően kényelmesen felragasztható.
Kiválóan ellenáll az időjárásnak, tartósan biztonságosan tömít
Az elválasztópapír kettős felosztása révén egyszerűbb a felhelyezés (150 mm-es szélességtől).
Az egyenetlenségek kisimításához, a fólia élének foltozásához elfolyás elleni védelemként, a sarkokban vagy az illesztéseknél az EPDM tömítőszalag ragasztót ajánljuk. Ezenkívül rögzítse a szalagot a szerkezeti elemre, pl. ablakpárkányra mechanikusan is, pl. rögzítéssel az elemben, szorító alátétléccel, tartóléccel stb.
Nem alkalmas a nyomás alatti víz elleni szigetelésre. A szalag nem átvakolható.
A kültéri illesztések tartós, megbízható tömítéséhez, pl. ablakpárkányok, üvegházak és homlokzatok, valamint faépítmények és előre gyártott épületszerkezetek számára. Roletta illesztések tömítése.
Előkészítés
A felületek legyenek szárazak, teherbíróak, valamint zsír-, jég- és pormentesek. Az abszorbens és a porózus felületeket elő kell készíteni Würth butil/bitumen primerrel vagy szórható primerrel.
Felszerelés
Távolítsa el a védőfóliát, vágja a megfelelő hosszra és vigye fel úgy, hogy ne legyenek ráncok.
A megfelelő tapadás biztosítása érdekében a szalagot a felületre kell nyomni, és egy tapétasimító henger, vagy ehhez hasonló eszköz használatával el kell simítani.
RAL színkód kiválasztása
FIGYELEM! A képernyőn megjelenő szín eltér a valós színárnyalattól!