A képek csak példák.Részletes információkhoz, további képek és dokumentumok megtekintéséhez válasszon ki egy cikket az alábbi táblázatból.
EPDM tömítőszalag ragasztó
Alacsony oldószertartalmú speciális ragasztó az EPDM szalagok megbízható, tartós ragasztásához
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Változatok
Kitűnő anyagkompatibilitás
Az alacsony oldószertartalmú formula azt jelenti, hogy szinte minden szokványos épületfelületen használható, pl. Styroduron is.
Nagyon rugalmas
Rugalmas EPDM fóliákkal együtt használva az épületmozgások optimálisan kompenzálhatók.
Jó tapadási tulajdonságok
Kissé nyirkos (nem nedves) felületekre is tapad.
Kiváló stabilitás
Az anyag nem fut meg a falazaton.
Sav-, izocianát- és szilikonmentes
Szagtalan
- Tárolás: szorosan lezárt eredeti csomagolásban, +5 °C és +25 °C közötti hőmérsékleten, száraz, közvetlen napfénytől védett helyen.
- Az EPDM tömítőszalag ragasztó, a Flexband ragasztó és a Flexband Plus ragasztó nem érintkezhet nedves körülmények között.
- Ne használjon EPDM tömítőszalagot olyan felületeken, amelyeket előzetesen butil és bitumen primerrel (cikksz.: 0982 875/876) kezeltek.
- Javasoljuk, hogy a nagyszámú különböző rendszerek miatt végezzen előzetes próbát a bitumenszalagokkal.
Würth EPDM tömítőszalagok ablak- és ajtónyílásokhoz és más épületfelületekhez történő ragasztáshoz. Alkalmazható egyenetlen nyílásfelületeken is.
A kezelendő felület legyen tiszta, száraz, valamint zsírmentes. Az előkezelést illetően tekintse át a műszaki adatlapot.
Hordja fel az EPDM tömítőszalag ragasztót a felületre, majd egy fogazott spatulával törölje le. A fólia szélességétől függően a ragasztási szélességnek legalább 40 mm-nek kell lennie az épületen és legalább 30 mm-nek az anyagon, mindkét esetben 1 mm-es vastagsággal. Ha teljes felületi ragasztásra van szükség, vegye figyelembe a tervezési specifikációkat. Az átfedő fóliáknál legalább 10 cm átfedési szélességet kell fenntartani.
Ragassza az EPDM szalagot a felületre, és nyomóhengert használva enyhén nyomja rá, miközben biztosítja a feszültségmentes szerelést, és egy dilatációs hurok kialakítását. A fólia rányomása után a ragasztott réteg vastagságának min. 1 mm-nek kell lennie, és levegőzárványok nélkül, teljesen ki kell töltenie a ragasztónak. A szalagot a ragasztás után 30 percig be lehet igazítani.
Kérjük, további információkért tekintse át a műszaki adatlapot.
RAL színkód kiválasztása
FIGYELEM! A képernyőn megjelenő szín eltér a valós színárnyalattól!