Üdvözöljük a Würth Németország weboldalán! Csak vállalkozások részére Kapcsolat +49 7940 15-2400
EPDM tömítőszalag Kültéri
EPDM tömítőszalag Kültéri - 1
EPDM tömítőszalag Kültéri - 2
EPDM tömítőszalag Kültéri - 3
EPDM tömítőszalag Kültéri - 4

Részletes információkhoz, további képek és dokumentumok megtekintéséhez válasszon ki egy cikket az alábbi táblázatból.

EPDM tömítőszalag Kültéri

Szellőző, rugalmas és időjárásálló tömítőszalag.

Olvassa el a cikk leírását

14 kiszerelésben kapható

Kizárólag vállalkozások részére

Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!

Változatok

Vízálló és szellőző


  • Megbízható tömítést biztosít a kívülről jövő víz ellen

  • Ugyanakkor a membránnak elegendő páraáteresztő képessége van ahhoz, hogy a beltéri vízgőz a kültérre szűrődhessen, ezáltal megakadályozva az épületek nedvességkárosodását


Rendkívül nagy rugalmasság


  • Optimális megbízhatóság az alkatrészek elmozdulása esetén

  • Kényelmes alkalmazás a szalag rugalmasságának köszönhetően


Kitűnően ellenáll az időjárási hatásoknak


  • A kiváló minőségű anyag tartós, megbízható tömítést biztosít

  • Nagyon jó ellenállás az UV-sugárzással szemben


Megbízható szerelés egyenetlen alapfelületeken


Az EPDM tömítőszalag ragasztóval kombinálva megbízhatóan szerelhető akár enyhén egyenetlen építési felületekre is.



Jó kompatibilitás a bitumennel

Megjegyzés

Nem alkalmas a talajjal érintkező területeken történő tömítéshez/nem alkalmas szigeteléshez a DIN 18533 szerint.



A szalag nem átvakolható.