Üdvözöljük a Würth Németország weboldalán! Csak vállalkozások részére Kapcsolat +49 7940 15-2400
EPDM butil kültéri tömítőszalag
EPDM butil kültéri tömítőszalag - 1
EPDM butil kültéri tömítőszalag - 2

A képek csak példák.Részletes információkhoz, további képek és dokumentumok megtekintéséhez válasszon ki egy cikket az alábbi táblázatból.

EPDM butil kültéri tömítőszalag

Szellőző, rugalmas és időjárásálló tömítőszalag

Olvassa el a cikk leírását

6 kiszerelésben kapható

Kizárólag vállalkozások részére

Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!

Változatok

Vízálló és szellőző


  • Megbízható tömítést biztosít a kívülről jövő víz ellen

  • Ugyanakkor a membránnak elegendő páraáteresztő képessége van ahhoz, hogy a beltéri vízgőz a kültérre szűrődhessen, ezáltal megakadályozva az épületek nedvesség okozta károsodását


  • Kiváló minőségű, rugalmas anyagának köszönhetően az EDPM fólia tartós tömítésről gondoskodik, és különösen jól kompenzálja az alkatrészek mozgását

  • Kitűnő UV- és időjárásálló jellemzői révén az EDPM fólia ideálisan használható a tömítések tartós rögzítéséhez

  • Az EPDM tömítőszalag ragasztóval kombinálva megbízhatóan szerelhető enyhén egyenetlen építési felületekre is

  • Jó kompatibilitás a bitumennel
Megjegyzés

Nem alkalmas az alábbi, a DIN 18533 szabványban szereplő vízbehatolási osztályoknak megfelelő tömítésekhez: W2.2-E (nagy víznyomás ≥3 m feletti behatolási mélységig), W3-E (nyomásmentes víz földdel érintkező födémeknél); valamint a DIN 18195-6 szerinti, nyomás alatt álló víz elleni tömítésekhez.



A szalag nem átvakolható.

Alkalmazási terület