Részletes információkhoz, további képek és dokumentumok megtekintéséhez válasszon ki egy cikket az alábbi táblázatból.
EPDM kültéri tömítőszalag, 0,6 mm
Szellőző, rugalmas és időjárásálló tömítőszalag
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Változatok
Vízálló és szellőző
- Megbízható tömítést biztosít a kívülről jövő víz ellen
- Ugyanakkor a membránnak elegendő páraáteresztő képessége van ahhoz, hogy a beltéri vízgőz a kültérre szűrődhessen, ezáltal megakadályozva az épületek nedvességkárosodását
Rendkívül nagy rugalmasság
- Optimális megbízhatóság az alkatrészek elmozdulása esetén
- Kényelmes alkalmazás a szalag rugalmasságának köszönhetően
Kitűnően ellenáll az időjárási hatásoknak
- A kiváló minőségű anyag tartós, megbízható tömítést biztosít
- Nagyon jó ellenállás az UV-sugárzással szemben
Megbízható szerelés egyenetlen alapfelületeken
Az EPDM tömítőszalag ragasztóval kombinálva megbízhatóan szerelhető akár enyhén egyenetlen építési felületekre is.
Jó kompatibilitás a bitumennel
Nem alkalmas a talajjal érintkező területeken történő tömítéshez/nem alkalmas szigeteléshez a DIN 18533 szerint.
A szalag nem átvakolható.
A kültéri illesztések tartós, megbízható tömítése, pl. ablakpárkányok, üvegházak és homlokzati területek számára.
- A felületek legyenek szárazak, por- és zsírmentesek, és terhelésviselésre alkalmasak.
- Szerelés: Vágja az EPDM szalagot a kívánt hosszra. Hordja fel az EPDM tömítőszalag ragasztót a felületre, majd egy spatulával törölje le. Ragassza az EPDM szalagot a felületre, és nyomóhengert használva enyhén nyomja rá, miközben biztosítja a feszültségmentes szerelést.
- Öntapadó tömítőszalagos kialakítás esetén a tömítőszalagot mechanikus rögzítéssel is rögzíteni kell a kerethez/elemhez (a DIN 18533 szabvány szerint).
RAL színkód kiválasztása
FIGYELEM! A képernyőn megjelenő szín eltér a valós színárnyalattól!