A képek csak példák.Részletes információkhoz, további képek és dokumentumok megtekintéséhez válasszon ki egy cikket az alábbi táblázatból.
EPDM butil beltéri tömítőszalag
Levegőt és vizet nem áteresztő tömítőszalag, amely megakadályozza a párdiffúziót
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Változatok
- Vízálló és gátolja a pára diffúzióját, meggátolja a nedvesség behatolását a beltérből a falazatba, és így csökkenti az épület nedvességgel összefüggő károsodásának kockázatát
- Kiváló minőségű, rugalmas anyagának köszönhetően az EPDM fólia tartós tömítésről gondoskodik, és különösen jól kompenzálja az alkatrészek mozgását
- Kitűnő UV- és időjárásálló jellemzői révén az EPDM fólia ideális a hosszan tartó, megbízható tömítéshez
- Az EPDM tömítőszalag ragasztóval kombinálva biztonságosan felvihető még enyhén egyenetlen építési alapfelületekre is
- Jó kompatibilitás a bitumennel
A szalag nem átvakolható.
A beltéri illesztések tartós, megbízható tömítése, pl. ablakpárkányok, padlószintű ablakok és erkélyajtók, külső ajtószárnyak, üvegházak és homlokzati területek számára.
- A felületek legyenek szárazak, por- és zsírmentesek, és terhelésviselésre alkalmasak.
- Szerelés: Vágja az EPDM szalagot a kívánt hosszra. Hordja fel az EPDM tömítőszalag ragasztót a felületre, majd egy spatulával törölje le. Ragassza az EPDM szalagot a felületre, és nyomóhengert használva enyhén nyomja rá, miközben biztosítja a feszültségmentes szerelést.
- A kereten/elemen az öntapadós csíkokkal rendelkező és/vagy a talajjal érintkező alkatrészek tömítését ellátó tömítőszalagot a DIN18533 szabványnak megfelelően rögzíteni kell egy mechanikai szerelvény segítségével.
RAL színkód kiválasztása
FIGYELEM! A képernyőn megjelenő szín eltér a valós színárnyalattól!