Részletes információkhoz, további képek és dokumentumok megtekintéséhez válasszon ki egy cikket az alábbi táblázatból.
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Változatok
- Acél, rugalmassági modulusz E = 206.000 N/mm²
- Egyenként és rugócsomagokban is használható a nagyobb erők elnyelésére vagy csillapítási funkció elérésére
A DIN 2093 szabványt visszavonták, és az EN 16983 szabvány váltotta fel. Van némi hasonlóság. Nincs műszaki változás.
RAL színkód kiválasztása
FIGYELEM! A képernyőn megjelenő szín eltér a valós színárnyalattól!