Üdvözöljük a Würth Németország weboldalán! Csak vállalkozások részére Kapcsolat +49 7940 15-2400
Hatlapú anya peremmel és szorítóelemmel (tiszta fém) EN 1664, kékre passzivált horganyzott 8 acél (A2K)
Hatlapú anya peremmel és szorítóelemmel (tiszta fém) EN 1664, kékre passzivált horganyzott 8 acél (A2K) - 1
Hatlapú anya peremmel és szorítóelemmel (tiszta fém) EN 1664, kékre passzivált horganyzott 8 acél (A2K) - 2

Részletes információkhoz, további képek és dokumentumok megtekintéséhez válasszon ki egy cikket az alábbi táblázatból.

Hatlapú anya peremmel és szorítóelemmel (tiszta fém) EN 1664, kékre passzivált horganyzott 8 acél (A2K)

Olvassa el a cikk leírását

7 kiszerelésben kapható

Kizárólag vállalkozások részére

Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!

Változatok

Megjegyzés

Az ISO EN 1664 szabvány felváltja a DIN 6927 szabványt | Van néhány korlátozott hasonlóság | A finommenetes anyákat a DIN EN 1667 tartalmazza | Az anya magassága megváltozott | A kulcsnyílás az M10 menethez 15 mm-ről 16 mm-re változott.