Üdvözöljük a Würth Németország weboldalán! Csak vállalkozások részére Kapcsolat +49 7940 15-2400
Hatlapú anya peremmel és szorítóelemmel (tiszta fém)
Hatlapú anya peremmel és szorítóelemmel (tiszta fém) - 1
Hatlapú anya peremmel és szorítóelemmel (tiszta fém) - 2

Részletes információkhoz, további képek és dokumentumok megtekintéséhez válasszon ki egy cikket az alábbi táblázatból.

Hatlapú anya peremmel és szorítóelemmel (tiszta fém)

EN 1664, 10 acél, cinklamellás bevonat, ezüst (ZFSHL)

Olvassa el a cikk leírását

6 kiszerelésben kapható

Kizárólag vállalkozások részére

Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!

Változatok

A cinklamella bevonatok króm(VI)-mentes korrózióvédő bevonatok haszongépjármű gyártáshoz, építőgépekhez, mezőgazdasági gépjárművekhez és berendezésekhez, és minden olyan területre, ahol a gépjárműgyártás szintjének megfelelő korrózióvédelmi követelmények szükségesek.



Korrózióállóság ZFSHL esetében:


  • Átmérő ≥ M6 – 480 h*

  • Átmérő ≥ M10 – 720 h*


  • *Útmutató értékek: Nincs alapanyag korrózió a helyszíneken menet nélkül, a DIN EN ISO 9227 NSS szabvány szerinti sós permetköd teszttel vizsgálva.


  • A ZFSHL megjelölés az alábbi korrózióálló bevonatra vonatkozik:


    • Cink-pehely bevonat, felső fedőréteggel, ezüst színű, a súrlódási érték által szabályozott kenéssel.

    • A beállított súrlódási tényező tartománya a felső rétegbe ágyazott kenőrészecskék következtében 0,09 μ – 0,14 μ

    Megjegyzés

    Az ISO EN 1664 szabvány felváltja a DIN 6927 szabványt | Van néhány korlátozott hasonlóság | A finommenetes anyákat a DIN EN 1667 tartalmazza | Az anya magassága megváltozott | A kulcsnyílás az M10 mérethez 15 mm-ről 16 mm-re változott.