Üdvözöljük a Würth Németország weboldalán! Csak vállalkozások részére Kapcsolat +49 7940 15-2400
Hatlapú anya peremmel és szorítóelemmel (nemfémes betét) EN 1663, A2-70 nemesacél, felületkezeletlen

Részletes információkhoz, további képek és dokumentumok megtekintéséhez válasszon ki egy cikket az alábbi táblázatból.

Hatlapú anya peremmel és szorítóelemmel (nemfémes betét) EN 1663, A2-70 nemesacél, felületkezeletlen

Olvassa el a cikk leírását

5 kiszerelésben kapható

Kizárólag vállalkozások részére

Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!

Változatok

Megjegyzés

Az ISO EN 1663 szabvány felváltja a DIN 6926 szabványt | Van néhány korlátozott hasonlóság | A finommenetes anyákat a DIN EN 1666 tartalmazza | Az anya magassága megváltozott | A kulcsnyílás az M10 menethez 15 mm-ről 16 mm-re változott | A 12. szilárdsági osztályt belevették.