Üdvözöljük a Würth Németország weboldalán! Csak vállalkozások részére Kapcsolat +49 7940 15-2400
Hatlapú anya peremmel és szorítóelemmel (nemfémes betét) EN 1663, kékre passzivált horganyzott 10 acél (A2K)
Hatlapú anya peremmel és szorítóelemmel (nemfémes betét) EN 1663, kékre passzivált horganyzott 10 acél (A2K) - 1
Hatlapú anya peremmel és szorítóelemmel (nemfémes betét) EN 1663, kékre passzivált horganyzott 10 acél (A2K) - 2

Részletes információkhoz, további képek és dokumentumok megtekintéséhez válasszon ki egy cikket az alábbi táblázatból.

Hatlapú anya peremmel és szorítóelemmel (nemfémes betét) EN 1663, kékre passzivált horganyzott 10 acél (A2K)

Olvassa el a cikk leírását

8 kiszerelésben kapható

Kizárólag vállalkozások részére

Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!

Változatok

Megjegyzés

Az ISO EN 1663 szabvány felváltja a DIN 6926 szabványt | Van néhány korlátozott hasonlóság | A finommenetes anyákat a DIN EN 1666 tartalmazza | Az anya magassága megváltozott | A kulcsnyílás az M10 menethez 15 mm-ről 16 mm-re változott | A 12. szilárdsági osztályt belevették.