Részletes információkhoz, további képek és dokumentumok megtekintéséhez válasszon ki egy cikket az alábbi táblázatból.
Lapos alátét nagy szilárdságú szerelvényekhez
Tűzihorganyzott acél, keménység 300–370 HV között. Nagy szilárdságú előterhelt csavaros csatlakozások a DIN EN 14399-6 szerinti fémszerkezetekhez
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Változatok
„Kizárólag ugyanazon gyártótól származó, teljes készleteket (csavarok, anyák és alátétek) használjon”.
A nagy szilárdságú szerelvényekkel rendelkező acélszerkezetek tervezését a DIN EN 1090-2 szabvány és a DASt 024 direktíva szabályozzák.
A tételek nyomon követhetősége miatt ezeket az árucikkeket csak a gyártótól lehet megvásárolni és közvetlenül a gyártó tárolja, ezért nem cserélhető vagy visszaküldhető!
Tárolás és szállítás:
A csavarokat, anyákat és alátéteket tűzihorganyzott változatban szállítjuk, a gyártási folyamat közben megkent anyával. Az anya belső menete nem tűzihorganyzott, és kizárólag az alkalmazott kenés védi a korrózió ellen. A nem megfelelő szállítási és tárolási körülmények a belső menet korrózióját vagy a kenési állapot megváltozását, valamint a meghúzási nyomaték és az ehhez kapcsolódó előfeszítő erő közötti összefüggés megváltozását eredményezhetik.
Az ennek a szabványnak megfelelő alátétek a DIN EN 14399-4 szabvány szerinti nagy szilárdságú szerelvényekhez valók.
RAL színkód kiválasztása
FIGYELEM! A képernyőn megjelenő szín eltér a valós színárnyalattól!