Részletes információkhoz, további képek és dokumentumok megtekintéséhez válasszon ki egy cikket az alábbi táblázatból.
Hatlapfejű csavar DIN EN 14399-4, acél, 10.9, tűzihorganyzott (TZN), nagy szilárdságú szerkezeti csavarkötéshez
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Változatok
Nagy szilárdságú előterhelt szerelvények fémszerkezetek csavarkötéseihez
- HV rendszer
- K1 osztály
- Szilárdsági osztály 10,9
- Tűzihorganyzott acél
Nagy szakítószilárdságú előfeszített csavarok nagyméretű kulcsnyílással:
Nagy fej alatti felület
- Csökkentett felületi nyomás
- Kisebb alakváltozás
Nagy fej alatti sugár
- A feszültséggyűjtő horony hatás csökken
- Hosszú távon jobb ellenállás rezgésekkel szemben
Meghatározott súrlódási tulajdonságok
- Tervezett előterhelést tesz lehetővé
Tételazonosító jelölés a terméken
- Ez eltekint az EN 10204 szabvány szerinti 3.1-es vizsgálati tanúsítvány kérésének szükségességétől. (lásd DIN EN 1090-2:2018-09, 1. táblázat)
CE-jelölés
- Szabályozott építőanyag
A nagy szilárdságú szerelvényekkel rendelkező acél tartószerkezetek tervezését a DIN EN 1090-2 szabvány és a DASt 024 direktíva szabályozzák. „Kizárólag ugyanazon gyártótól származó, teljes készleteket (csavarok, anyák és alátétek) használjon”.
A tételek nyomon követhetősége miatt ezeket az árucikkeket csak a gyártótól lehet megvásárolni és közvetlenül a gyártó tárolja, ezért nem cserélhető vagy visszaküldhető!
Tárolás és szállítás:
A csavarokat, anyákat és alátéteket tűzihorganyzott változatban szállítjuk, a gyártási folyamat közben megkent anyával. Az anya belső menete nem tűzihorganyzott, és kizárólag az alkalmazott kenés védi a korrózió ellen. A nem megfelelő szállítási és tárolási körülmények a belső menet korrózióját vagy a kenési állapot megváltozását, valamint a meghúzási nyomaték és az ehhez kapcsolódó előfeszítő erő közötti összefüggés megváltozását eredményezhetik.
RAL színkód kiválasztása
FIGYELEM! A képernyőn megjelenő szín eltér a valós színárnyalattól!