Részletes információkhoz, további képek és dokumentumok megtekintéséhez válasszon ki egy cikket az alábbi táblázatból.
Többfunkciós vágókészülékek EMS 450-SL POWER
Rendkívül nagy teljesítményű, alacsony vibrációjú 450 wattos multifunkciós vágókészülék innovatív Starlock Max szerszámbefogóval a jobb nyomatékátvitel érdekében
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Változatok
Gyors és szerszám nélküli tartozékcsere
Quick-In gyorsbefogó rendszer
Univerzális kompatibilitás
A Starlock Max szerszámbefogó minden meglévő Starlock tartozékhoz alkalmazható.
A legmagasabb szintű kényelem a munkavégzés során
A rezgéscsillapítás lényegesen kevesebb észrevehető rezgést biztosít.
Optimális alkalmazkodás az adott feladathoz
Fokozatmentesen állítható fordulatszám
Tökéletes stabilitás terhelés alatt
Tachogenerátor
Gyors munkavégzés
Hosszú, 4,0°-os oszcillációs löket a gyors vágáshoz, levágáshoz.
RAL színkód kiválasztása
FIGYELEM! A képernyőn megjelenő szín eltér a valós színárnyalattól!