Részletes információkhoz, további képek és dokumentumok megtekintéséhez válasszon ki egy cikket az alábbi táblázatból.
EH-horgony
A vas-fa horgonyok fagerendák, lécek vagy szelemenek acél T-gerendákhoz való rögzítésére/biztosítására a szél szívó hatásával szemben. Mindkét oldalra fel kell őket szerelni rögzítőelemként, hogy ne lazuljanak le, és az acélgerendától kezdve kell kezdeni a szegelést.
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Változatok
- Húzószilárdság, Rm ≥ 330 N/mm²
- Szakadási nyúlás, A80 ≥ 19%
- Mindkét oldalon tűzihorganyzott fémlemez (S250GD + Z275 (kb. 20 µm))
- Alkalmazás 1. és 2. felhasználási osztályban az EN 1995:2013 szerint
CE jelölés az EN 14545:2009-02 szabvány szerint
A fűrészáru minimális szélessége a választott kötőelemektől függ. Az EC5 vagy az adott tanúsítvány szerint ügyelni kell a szögek, csavarok szélei közti hézagokra. A csavarok átmérője max. 2 mm-rel lehet kisebb, mint a lyuk átmérője.
Elérhető munkadokumentáció:
A terhelés táblázatok és részletes feldolgozási utasítások a www.wuerth.de/holzverbinder szolgáltatás oldalon találhatók.
Fagerendák, lécek vagy szelemenek acél T-gerendákhoz való rögzítésére/biztosítására a szél szívó hatásával szemben.
Megfelelő kötőelemek
- Fésűszeg/horgonyszeg az EN 14592 szerint: 4,0 x ≥ 40 mm
- ASSY gerendasaru-csavar az ETA 11/0190 szerint: 5,0 x ≥ 40 mm
- ASSY 3.0 kombinált csavar az ETA 11/0190 szerint: d = 12 mm
- Csavarok a gyártó specifikációi szerint: M12
RAL színkód kiválasztása
FIGYELEM! A képernyőn megjelenő szín eltér a valós színárnyalattól!