Részletes információkhoz, további képek és dokumentumok megtekintéséhez válasszon ki egy cikket az alábbi táblázatból.
ECOFAST® forgácslapcsavar acél, sárgára horganyzott, részmenetes, süllyesztett marófej, PZ behajtás
Új innovatív gyártási és tesztelési folyamatok – garantálják az egyenletesen kiváló minőséget szakmabelieknek
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Változatok
Marófej
- Automata süllyesztékmarás minden bevont és bevonatlan forgácslemezben, közepes sűrűségű farostlemezben (MDF), valamint minden egyéb fában és faanyagban.
- Nem karcolja a bevonatot
- Nem karcolja és nem hasítja az anyagot szélekhez közeli csavarozás esetén.
Vékony szár
A vékony szár lehetővé teszi a közvetlen, hézagmentes összekötést.
Menet és 25°-os hegy
- Könnyű becsavarás a csúszássegítő réteggel ellátott éles csavarmenetek miatt.
- Abszolút pontos illesztés kemény felületeken, mint pl. bevont és vízálló faforgácslapokon, valamint minden fafajtán, faszerkezet anyagon és közepes sűrűségű farostlemezen (MDF).
Nem kültéri használatra.
RAL színkód kiválasztása
FIGYELEM! A képernyőn megjelenő szín eltér a valós színárnyalattól!