Részletes információkhoz, további képek és dokumentumok megtekintéséhez válasszon ki egy cikket az alábbi táblázatból.
ECOFAST® forgácslapcsavar
Horganyzott acél, kék, részmenetes, süllyesztett marófej, PZ-behajtás.
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Változatok
Marófej
- Automata süllyesztékmarás minden bevont és bevonatlan forgácslemezben, közepes sűrűségű farostlemezben (MDF), valamint minden egyéb fában és faanyagban
- Nem karcolja a bevonatot
- Nem karcolja és nem hasítja az anyagot szélekhez közeli csavarozás esetén
Vékony szár
A vékony szár lehetővé teszi a közvetlen, hézagmentes összekötést.
Menet és 25°-os hegy
- A súrlódásmentes bevonattal rendelkező éles menet miatt egyszerű becsavarozni
- Hajszálpontos illesztés kemény felületeken, mint pl. a bevont és vízálló faforgácslemezeken, valamint az összes fafajtán, faanyagon és közepes sűrűségű farostlemezen (MDF).
Nem kültéri használatra.
RAL színkód kiválasztása
FIGYELEM! A képernyőn megjelenő szín eltér a valós színárnyalattól!