Részletes információkhoz, további képek és dokumentumok megtekintéséhez válasszon ki egy cikket az alábbi táblázatból.
Dynapro Tipmatic teljesen kihúzható alsóvezetésű fióksín, 40 kg a kézhasználat nélküli fiókpanelekhez
For wooden drawers and Vionaro V8 and V13 drawer frame systems
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Változatok
Beépített Tipmatic elem
- Nincs további szerelési munka vagy helyigény
- A nyitáshoz nyomja meg a panel középső harmadát
Precízen állítható elülső hézag
- Mindkét oldalon állítható max. 6 mm-ig (gyári alapbeállítás: 4,5 mm)
A szinkronizálás opcionálisan utólag is felszerelhető
- A nyitáshoz csak érintse meg bárhol az elülső panel felületét
Rendkívül sima üzem, nincs félúton kopogás
- Teljesen szinkronfutású csúszósínek
Könnyű és pontos nyitást tesz lehetővé
- Kopásálló műanyag görgők
Nagyfokú oldalsó stabilitás
- Széles fióksínek
A megfelelő záróelem és állítóadapter három- vagy kétdimenziós beállítási lehetőséget biztosít.
Az elülső hézag nagysága számos befolyásoló tényezőtől függ, például a burkolat szélességétől, magasságától vagy attól, hogy a burkolat mennyire robusztus. Ennek következtében mintaütköző kialakítását javasoljuk.
RAL színkód kiválasztása
FIGYELEM! A képernyőn megjelenő szín eltér a valós színárnyalattól!