A képek csak példák.Részletes információkhoz, további képek és dokumentumok megtekintéséhez válasszon ki egy cikket az alábbi táblázatból.
Alsóvezetésű fióksín, teljesen kihúzható, Dynapro beépített Soft-close rendszerrel
A Dynapro Soft-close egység Tipmatic funkcióval is felszerelhető
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Változatok
- Szinkronizált, teljesen kihúzható csúszka
- Teherbírás 70 kg-ig
- Fa fiókokhoz, valamint Vionaro V8 és V13 fiókrendszerekhez
Opcionális Tipmatic egység
- Mechanikus nyitórendszer kézhasználat nélküli előlapokhoz
- A Tipmatic Soft-close funkciót biztosító Tipmatic összeszerelése nem igényel szerszámhasználatot
- Egyetlen egység minden névleges hossz- és súlyosztályhoz
- 3 fokozatban állítható kilökési erő
- Tág aktiválási tartomány a szinkronizáló rúdelemnek köszönhetően
Tipmatic egység, amely 270 mm névleges hossztól alkalmazható
15/20 darabos fenntartható csomagolási egység. Egy doboz 15/20 darabos balos csúszka és egy doboz 15/20 darabos jobbos csúszka készletként szállítva.
RAL színkód kiválasztása
FIGYELEM! A képernyőn megjelenő szín eltér a valós színárnyalattól!