Részletes információkhoz, további képek és dokumentumok megtekintéséhez válasszon ki egy cikket az alábbi táblázatból.
Dupla rögzítőkengyel, W-GFIXBDK 939
Az összes Würth DIGA® CS eszközhöz alkalmazható
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Változatok
- HD-PE anyagú, halogénmentes
- Megnövelt szilárdság a hosszanti bordáknak köszönhetően
- Az előlyukasztott bilincsekhez képest biztosabban tart
- Kisebb készlet, mivel az összes méret kétféle csőátmérőt képes rögzíteni
Az üres szerelőcsövek (acélpáncélos és műanyag csövek), valamint víz- és fűtéscsövek gyors rögzítése a beton aljzaton (normál beton ≥ C 12/15 ≤ C 40/50) a DIN EN 206 szabvány szerint, mészhomok téglában, tömör téglában és acélban.
RAL színkód kiválasztása
FIGYELEM! A képernyőn megjelenő szín eltér a valós színárnyalattól!