Részletes információkhoz, további képek és dokumentumok megtekintéséhez válasszon ki egy cikket az alábbi táblázatból.
Dupla kartusos kinyomópisztoly 50 ml-es dupla kartusokhoz
1:1 keverési aránnyal
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Változatok
- Robusztus fémből
- Nagy viszkozitású ragasztóanyagok adagolása, keverése és leürítése
- Pontos és állandó adagolás
A fém kézi adagolópisztoly biztosítja a kétkomponensű ESK-50 és Replast ragasztók állandó adagolását. A két komponens azonos mennyiségben nyomja ki a patronból. Könnyen kezelhetősége révén az adagolópisztoly felhasználóbarát és ipari alkalmazásra is alkalmas.
RAL színkód kiválasztása
FIGYELEM! A képernyőn megjelenő szín eltér a valós színárnyalattól!