Részletes információkhoz, további képek és dokumentumok megtekintéséhez válasszon ki egy cikket az alábbi táblázatból.
Dupla kartusos kinyomópisztoly 225/250 ml mennyiséghez
Kétkomponensű ragasztóanyagokhoz használatos kinyomópisztoly gyorscserélő műanyag nyomólapokkal, 1:1, 2:1, 4:1 és 10:1 keverési arányokhoz
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Változatok
- Új forgórendszerrel a nyomólap szerszámok nélküli cseréjéhez – lehetővé téve a gyors cserét más keverési arányhoz
- A szállítási terjedelem tartalmazza az összes gyorscserélő nyomófejet az 1:1, 2:1, 4:1 és 10:1 méretekhez
- Epoxi bevonatú, ergonomikus kialakítású alumínium fogantyú a minimális kioldónyomással való kényelmes munkavégzéshez
- Könnyebb kezelhetőség, kisebb súly mellett
Powerbond karosszériaragasztó (cikksz.: 0893450100) és MAK 38 metil-metakrilát ragasztó (cikksz.: 0893 580 250) felhordásához, valamint alkalmas alacsony és közepes viszkozitású ragasztókhoz.
RAL színkód kiválasztása
FIGYELEM! A képernyőn megjelenő szín eltér a valós színárnyalattól!