Részletes információkhoz, további képek és dokumentumok megtekintéséhez válasszon ki egy cikket az alábbi táblázatból.
Műanyag dupla kartusos kinyomópisztoly 38 ml-es és 50 ml-es dupla kartusokhoz
1:1, 4:1 és 10:1 keverési arányokkal
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Változatok
- Az ergonomikusan kialakított fogantyú optimálisan és biztonságosan illeszkedik a kézbe, és lehetővé teszi a ragasztó könnyű kinyomását
- Pontos és állandó adagolás
- Beépített nyomáscsökkentővel
- Ütésálló műanyagból készült
A kétkomponensű FLM 50 folyékony fém, az ESK-50, Replast és Klebfix 2K állandó adagolását a kézi adagoló biztosítja. A két komponenst a kívánt mennyiségben nyomja ki a patronból. Könnyű kezelhetősége miatt az adagolópisztoly felhasználóbarát és ipari alkalmazásra is alkalmas. Az 1:1, 4:1 és 10:1 keverőadapterrel együtt szállítjuk.
RAL színkód kiválasztása
FIGYELEM! A képernyőn megjelenő szín eltér a valós színárnyalattól!