Üdvözöljük a Würth Németország weboldalán! Csak vállalkozások részére Kapcsolat +49 7940 15-2400
Kettős csillagkulcs készlet, hajlított 12 részes

Részletes információkhoz, további képek és dokumentumok megtekintéséhez válasszon ki egy cikket az alábbi táblázatból.

Kettős csillagkulcs készlet, hajlított 12 részes

Metrikus, DIN 838/ISO 3318

Olvassa el a cikk leírását

1 kivitelben kapható

Kizárólag vállalkozások részére

Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!

Változatok

Meghajtás: POWERDRIV tizenkétlapú



Anyaga: Króm-vanádium acél



Felület: Krómozott, polírozott gyűrűk



Forma: Csillagoldal 18°-ban hajlított



Tartalom: 12 részes


Méretenként 1 db kettős csillagkulcs, 6 x 7, 8 x 9, 10 x 11, 12 x 13, 14 x 15, 16 x 17, 18 x 19, 20 x 22, 21 x 23, 24 x 27, 25 x 28, 30 x 32