Regisztrált ügyfélként az online áruház összes funkcióját használhatja, a rendelési funkciót is beleértve.
Értékesítés csak vállalkozások részére.
A QR-kód már nem érvényes. Kérjük, kattintson a következő gombra az újbóli aktiváláshoz.
Rendezés
Plug for round pipes in accordance with DIN EN 10220, DIN EN 10255 and DIN EN ISO 1127.
Megvédi a szögletes csöveket a sérülésektől és szennyeződésektől.
Protects profile pipes against damage and dirt.
Alkalmas belső menetekhez és furatokhoz.
GPN 700, polietilén (PE-HD), sárga, csőmenethez
Protects openings, bore holes and female threads against dirt and damage.
For protecting bore holes and female threads
Hatlapfejű záródugó gallérral DIN 910, acél, horganyzott, kékre passzivált (A2K)
Karabinerhorog DIN 5299, C alak, horganyzott acél
Köracél lánc, hosszú szemű
Hatlapfejű záródugó gallérral DIN 910, acél, felületkezeletlen
Csomózott szemeslánc a DIN 5686 szerint, minőségi követelmények nélkül
Hatlapfejű csavar, tövigmenetes DIN 933, acél, 8.8, horganyzott, kékre passzivált (A2K)
ASSY® 3.0 horganyzott kék forgácslapcsavar