Regisztrált ügyfélként az online áruház összes funkcióját használhatja, a rendelési funkciót is beleértve.
Értékesítés csak vállalkozások részére.
A QR-kód már nem érvényes. Kérjük, kattintson a következő gombra az újbóli aktiváláshoz.
Rendezés
5 elem található a(z) 5 verziókkal
Plugs made of high-quality plastic for sealing holes in the formwork. Suitable for diameters from 20 mm to 25 mm. The tabs on four sides ensure a centred hold in the hole.
Távtartó csövek lezárásához zsaluzás után
For watertight sealing of ribbed caps (art. no. 0519160223)
Exposed concrete disc made of cast concrete for use in exposed concrete applications
For watertight sealing of tie points
Vannak további találatok is a kereséshez. Ha pontosabb eredményt szeretne, pontosítsa a megadott adatokat.
Kérjük, ellenőrizze a beírt adatot, vagy használjon másik keresőszót.
Galambriasztó tüske
Hullám formájú rögzítőszalag, perforált szél nélkül
Üvegező ék
Bádogos tömítőcsavar, A2 nemesacél