Részletes információkhoz, további képek és dokumentumok megtekintéséhez válasszon ki egy cikket az alábbi táblázatból.
Dugaszolható csavaros sorkapocs Flexibilis, merev és egyeres rézvezetékekhez
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Változatok
- Az első oldal egyeres rézvezetékekhez (4 x 0,5–1,5 mm²), a második oldal többeres rézvezetékekhez (1 x 1,0–2,5 mm²)
- Feszültségvizsgáló tesztelő portja
- Csupaszítási hossz csavarmentes sorkapcsokhoz: 7–7,5 mm
- Csupaszítási hossz csavaros sorkapcsokhoz: 8–8,5 mm
Lámpák, háztartási gépek, előtét egységek, szerelő- és csatlakozóaljzatok, tükrös szekrények stb.
RAL színkód kiválasztása
FIGYELEM! A képernyőn megjelenő szín eltér a valós színárnyalattól!