A képek csak példák.Részletes információkhoz, további képek és dokumentumok megtekintéséhez válasszon ki egy cikket az alábbi táblázatból.
Dübel üreges anyagokhoz, W-HR
Univerzális dübel összehúzópánttal üreges anyaghoz, metrikus csavarokhoz, alkalmazható mindenfajta lemezvastagsághoz (10–51 mm). Beütőszerszám nélkül alkalmazható
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Változatok
- Jó tartóerő a nagy terhelési felületnek köszönhetően
- Univerzális befogási tartomány
- Egyszerűen és könnyen felszerelhető, beütőszerszám nélkül
- Azonnal terhelhető – nincs várakozási idő
- Minden metrikus csavarfej forma megfelelő
- A csavar kioldható
Hasznos információk:
A könnyű válaszfalak terhelése a DIN 18183-1:2009-05 szerint fémkeretre épített gipszkarton válaszfalak és burkolatokra vonatkozóan.
- Üreges építőanyagba – gipszkarton lapok, táblák, OSB-lapok, üreges téglamennyezetek max. 51 mm vastagságig – történő rögzítések M5/M6/M8 metrikus csavarral
- Könnyű konzolok, lámpák, sínek, kapcsolók, polcok, táblák stb. rögzítése.
RAL színkód kiválasztása
FIGYELEM! A képernyőn megjelenő szín eltér a valós színárnyalattól!