Részletes információkhoz, további képek és dokumentumok megtekintéséhez válasszon ki egy cikket az alábbi táblázatból.
Fémdübel üreges anyaghoz, W-MH/SH, horgos csavar
Kipróbált megoldás biztonságosan rögzített szerelvényekhez üreges falszerkezetben. Horgos csavarral bútorok széles körének rögzítéséhez
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Változatok
- Kiváló tartóerő a tartóelemek nagy nyomósugárral történő szétfeszítése miatt
- Egyszerű beállítás a speciális szerelőfogóval
- Horgos csavarral előszerelve
- A peremen található forgásgátló retesz meggátolja a furatban való elmozdulást
- A horgos csavar a tartóerő csökkenése nélkül meglazítható
A dübelhez tartozó szabványos csavar a dübel terpesztését követően kicserélhető egy azonos méretű metrikus meneteléssel rendelkező, eltérő típusú kötőelemre, pl. szemescsavarra, speciális fejjel rendelkező csavarra, A2/A4-es rézcsavarra, menetes szárra stb.
A szilárd felületeken (pl. csempén) a peremen található füleknek (forgásgátló retesz) egyenesen kell elhajolnia.
A racsnis fogón található elülső kar megnyomásával a szerszám ismét kioldható.
- Dübel másodlagos rögzítésekhez üreges falszerkezetekben és panelanyagokból készült könnyűszerkezetes falakban, továbbá üreges téglamennyezetekben vagy max. 32 mm-es anyagvastagságú üreges mennyezetekben, ahol az elemek mögött üreg található
- Bútorok és lakberendezési tárgyak, például polcok és képkeretek rögzítéséhez.
RAL színkód kiválasztása
FIGYELEM! A képernyőn megjelenő szín eltér a valós színárnyalattól!