Regisztrált ügyfélként az online áruház összes funkcióját használhatja, a rendelési funkciót is beleértve.
Értékesítés csak vállalkozások részére.
A QR-kód már nem érvényes. Kérjük, kattintson a következő gombra az újbóli aktiváláshoz.
DIN EN 13411-5 horganyzott acél
1 db hernyócsavar, ISO 4026
2 db hengeres fejű csavarokkal, ISO 4762
Closed design with set screw ISO 4026
With set screw ISO 4026
Hatlapfejű záródugó gallérral DIN 910, acél, horganyzott, kékre passzivált (A2K)
Karabinerhorog DIN 5299, C alak, horganyzott acél
Köracél lánc, hosszú szemű
Hatlapfejű záródugó gallérral DIN 910, acél, felületkezeletlen
Csomózott szemeslánc a DIN 5686 szerint, minőségi követelmények nélkül
Hatlapfejű csavar, tövigmenetes DIN 933, acél, 8.8, horganyzott, kékre passzivált (A2K)
ASSY® 3.0 horganyzott kék forgácslapcsavar