Részletes információkhoz, további képek és dokumentumok megtekintéséhez válasszon ki egy cikket az alábbi táblázatból.
90°-os szemmel végződő drótkötél
Egyszerűsített szereléshez és kalibráláshoz. Nincs szükség előkészítésre.
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Változatok
- Keresztmetszet 7 x 7, drótkötél átmérője 2 mm
- A menetes rúddal összehasonlítva jobb védelem a rezgésekkel szemben
- Ferde szögben is felszerelhető, szerelősínek nélkül
A Cradle to Cradle Certified® tanúsítvánnyal rendelkező termékeink erőforrás-kímélőek és környezet-kompatibilisek. A szabvány értékeli a végtermékben lévő anyagok biztonságosságát, újrahasznosíthatóságát és szennyezőanyag-tartalmát. Itt hangsúlyt kap az erőforrásokkal való takarékosság, például azáltal, hogy a gyártási folyamat során újrahasznosított anyagokat használnak.
Szellőztetés, légkondicionáló és fűtési alkalmazások, csővezetékek, kábeltartó rendszerek,világítás, hangszórók, biztonsági felfüggesztések, túlfeszültség kábelek, hideg helyiségek szigetelő paneljei, jelölőtáblák, dekoráció, álmennyezetek, szállítórendszerek, támasztékok, napelemek/fotovoltaikus rendszerek.
RAL színkód kiválasztása
FIGYELEM! A képernyőn megjelenő szín eltér a valós színárnyalattól!