Részletes információkhoz, további képek és dokumentumok megtekintéséhez válasszon ki egy cikket az alábbi táblázatból.
Forgó dőlésmérő lézer, digitális, RLDN-22 Minden kül- és beltéren végzett vízszintes és függőleges munkákhoz
Minden kül- és beltéren végzett vízszintes és függőleges munkákhoz
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Változatok
- Rendkívül robusztus, hosszú élettartamú és könnyen kezelhető
- A kijelzőn minden funkció és a dőlésérték látható
- Az állandó dőlésellenőrzés nagy pontosságú mérőműszerré teszi az RLDN-22 típust
- Kettős dőlésállítás mindkét tengelyen, mely a kijelzőn keresztül két irányban állítható
- Az automatikus magasság ellenőrzés még döntött módban is megakadályozza a szél, a puha felületek és az állványt érő ütések okozta mérési hibákat
- Változtatható fordulatszám a jó láthatóság érdekében beltéren, a kézi vevőegység kezeléséhez és a gép vezérléséhez
- A dőléssíkok a függőleges rúd, a beállító alap és a kézi vevőegység segítségével különösen kényelmesen és pontosan a szerkezeti tengelyhez igazíthatók
Szállítási terjedelem:
- Forgólézer, RLDN-22
- Töltőkészülék
- Li-ion akkumulátor
- Kézi beállító alap
- Szállítótáska
- Rövid utasítások
- Opcionálisan: Távirányító
- Szintek átvitele és magasság szabályozás
- Vízszintes beállítás kül- és beltérben
- Egy vagy két tengelyben döntött felületek létrehozása
- Gipszkarton, oszlopok stb. függőleges beigazítása.
RAL színkód kiválasztása
FIGYELEM! A képernyőn megjelenő szín eltér a valós színárnyalattól!