Regisztrált ügyfélként az online áruház összes funkcióját használhatja, a rendelési funkciót is beleértve.
Értékesítés csak vállalkozások részére.
A QR-kód már nem érvényes. Kérjük, kattintson a következő gombra az újbóli aktiváláshoz.
Rendezés
H7 furattűrést hoz létre
Spiral groove design with 8° left-hand spiral, suitable for all ferrous and non-ferrous metals.
Spirally fluted design, 8° left-hand spirals, predominantly suitable for through holes in all ferrous and non-ferrous metals.
Csavaros horonykialakítás minden vas- és színesfémhez, kemény és lágy műanyaghoz. Különösen ajánlott folyamatos vágásokhoz, például ékhoronyokhoz vagy keresztfuratokhoz.
Spirálfúró HSS DIN 338 RN 130° típus
Spirálfúró HSS DIN 338 RN 118° típus
Spirálfúró HSS DIN 1897, RN típus
Spirálfúró HSS DIN 340 RN 130° típus
Spirálfúró HSCO HSCo DIN 338, RN oxide típus
Spirálfúrószár HSS DIN 1869 R1, RN típus
Spirálfúró HSS DIN 345, RN típus
HSS bimetál hengerfűrész