Üdvözöljük a Würth Németország weboldalán! Csak vállalkozások részére Kapcsolat +49 7940 15-2400
Bedugható döntött polcos állvány
Bedugható döntött polcos állvány - 1
Bedugható döntött polcos állvány - 2
Bedugható döntött polcos állvány - 3

A képek csak példák.Részletes információkhoz, további képek és dokumentumok megtekintéséhez válasszon ki egy cikket az alábbi táblázatból.

Bedugható döntött polcos állvány

Robusztus bedugható polcos állvány 3 acél polccal nyitott tárolódobozok és Euronorm tartályok optimális tárolásához.

Olvassa el a cikk leírását

2 kiszerelésben kapható

Kizárólag vállalkozások részére

Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!

Változatok

  • Az előszerelt keretnek köszönhetően gyors és egyszerű összedugható szerelés, szerszámok nélkül

  • Erős, T-profilos kerettartó

  • Nagy fokú stabilitás a keret és a polcok merevítésének köszönhetően (mélységi és hosszanti rudak)

  • A hosszirányú rúd ütközőlécként működik

  • Beépítési területekkel és tartozékokkal bővíthető


Külső méretek


  • Alappolc szélessége + 56 mm

  • Ráépíthető polc szélessége + 0 mm

  • Állvány mélysége = alapmélység + 26 mm
Megjegyzés

Minden feltüntetett profilszélesség tengelyirányú méret.