Regisztrált ügyfélként az online áruház összes funkcióját használhatja, a rendelési funkciót is beleértve.
Értékesítés csak vállalkozások részére.
A QR-kód már nem érvényes. Kérjük, kattintson a következő gombra az újbóli aktiváláshoz.
Rendezés
8 elem található a(z) 16 verziókkal
Rendkívül sokoldalú, prémium dobozfúró fúrókorona, nagy fúrási sebességgel és hosszú élettartammal, emellett M16 csatlakozómenettel és perforált burkolattal porelszíváshoz
Extremely versatile premium socket outlet drill bit with very fast drilling speed and long service life, including M16 connecting thread
The ideal solution with particularly fast drilling speed for extremely high-compacted sand-lime brick, plus connecting thread M16.
Rendkívül sokoldalú, kiváló minőségű aljzatsüllyesztő fúrókorona, nagy fúrási sebességgel és nagyon hosszú élettartammal, emellett M16 csatlakozómenettel.
Sokoldalú, kiváló minőségű aljzatsüllyesztő fúrókorona, nagy fúrási sebességgel és nagyon hosszú élettartammal, ezen kívül M16 csatlakozómenettel és perforált burkolattal porelszíváshoz.
Sokoldalú, költséghatékony, kiváló fúrási sebességet és hosszú élettartamot kínáló, sokoldalúan felhasználható dobozfúró, M16-os csatlakozómenettel.
Versatile, cost-effective socket outlet drill bit, offering an excellent drilling speed and a long service life, plus connecting thread M16 and perforated cover for dust extraction.
The ideal solution with particularly fast drilling speed for extremely high-compacted sand-lime brick, plus connecting thread M16 and perforated cover for dust extraction.
Vannak további találatok is a kereséshez. Ha pontosabb eredményt szeretne, pontosítsa a megadott adatokat.
Kérjük, ellenőrizze a beírt adatot, vagy használjon másik keresőszót.
Plus Quadro-L ütvefúró szár
Spirálfúró HSS DIN 338 RN 130° típus
Spirálfúró HSS DIN 338 RN 118° típus
Plus Quadro-L Vario ütvefúró szár
Vágótárcsa, Speed acélhoz
Hengerfűrész, HSS bimetál, Longlife & Speed HSCo8
Spirálfúró HSCO HSCo DIN 338, RN oxide típus
Vágótárcsa, Speed nemesacélhoz