Részletes információkhoz, további képek és dokumentumok megtekintéséhez válasszon ki egy cikket az alábbi táblázatból.
Toyota dízelüzemanyagrendszer-tisztító
Toyota porlasztótisztító a dízelmotorok teljes üzemanyagrendszerének átfogó, teljes tisztításához
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Változatok
A dízelrendszer teljeskörű tisztítása egyetlen lépésben
- A Toyota dízelporlasztó-tisztítója megszünteti azokat a zavaró lerakódásokat a dízelmotorokban, amelyek megnövekedett károsanyag-kibocsátáshoz, alacsonyabb üzemanyag-hatékonysághoz és csökkentett motorteljesítményhez vezethetnek.
- A porlasztótisztító hamumentes technológián alapul, és hét fő összetevőt tartalmaz, amelyek segítenek fenntartani az optimális motorteljesítményt a motor károsodása nélkül. A benne lévő korrózióvédő anyag védi az üzemanyaggal érintkező fémfelületeket. Ezenkívül a dízelporlasztó-tisztító egy olyan kenőanyagot is tartalmaz, amely megvédi a szivattyúkat és a porlasztócsúcsokat a kopástól, valamint tartalmaz egy tisztítószert a dízelporlasztócsúcsok tisztításához.
- A porlasztótisztító javíthatja a károsanyag-kibocsátási tesztek eredményeit. A mérsékelt túlhasználat nem károsítja a motort.
Használata benzines üzemanyagrendszerekhez nem ajánlott
Dízelmotorokhoz használható
Öntse bele a flakon teljes tartalmát a teli dízeltartályba. Csak akkor töltse fel a tartályt, ha az eléri a maximális ¼-es szintet. Javasoljuk, hogy az eljárást minden 15 000 kilométer után ismételje meg.
RAL színkód kiválasztása
FIGYELEM! A képernyőn megjelenő szín eltér a valós színárnyalattól!