Részletes információkhoz, további képek és dokumentumok megtekintéséhez válasszon ki egy cikket az alábbi táblázatból.
Javítja a dízelmotor teljesítményét
Személy- és tehergépkocsik dízel-rendszereinek kenéséhez.
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Változatok
Megelőzi a lerakódások felhalmozódását az égéstérben és a befecskendező rendszerben
- Növeli az alacsony kéntartalmú üzemanyagok kenőhatását, ennélfogva megakadályozza a felület kopását és a befecskendező rendszer meghibásodásának kockázatát.
- Megnöveli a biodízel üzemanyagok tárolási stabilitását
Biztosítja a dízel pontos befecskendezését
- Kisebb üzemanyag-fogyasztás
- A motor működése csendes
Kén-, foszfor-, fém és savmentes
Kompatibilis minden modern, a dízelmotorokhoz használt oxidációs katalizátorral. Minden közös nyomócsöves és gyorsítófúvókás technológiával működő dízelüzemű motorhoz.
Öntse bele a flakon tartalmát az üzemanyagtartályba. Ehhez a tankban legalább 10 l gázolajnak kell lennie. Használatát minden 2000 km után ajánljuk, illetve megelőző óvintézkedésként a befecskendező rendszeren és a motoron elvégzett bármilyen javítás után.
RAL színkód kiválasztása
FIGYELEM! A képernyőn megjelenő szín eltér a valós színárnyalattól!