Részletes információkhoz, további képek és dokumentumok megtekintéséhez válasszon ki egy cikket az alábbi táblázatból.
Dízel porlasztócsúcs tisztító
Mindenfajta dízelmotoros személy- és tehergépkocsi motorjának tisztításához.
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Változatok
A befecskendező szivattyú és a fúvóka tisztításához
- Fellazítja és eltávolítja a lerakódásokat, még a mikrotartományban is
- Biztosítja a tiszta égést
Semlegesíti és megköti a savas kondenzvizet
- Védi az üzemanyagrendszert a korróziótól
- Tisztít és véd a tartálytól kezdve az égéstéren át
Javítja a cetánszámot és csökkenti az üzemanyag okozta „kopogást”
Szintetikus alapú aktív reagens koncentrátum, a helyi és nemzetközi dízelüzemanyagokban használtaknak megfelelően.
- A befecskendező rendszer és általában a motor minden javítása után
- Minden beállítási művelet után
- Indítási nehézségek esetén
Amint a befecskendező rendszer és általában a motor minden javítása befejeződött, öntse a flakon tartalmát a tankba. 300 ml 30–50 l gázolajhoz elegendő. 1000 ml pedig 200 l-hez.
RAL színkód kiválasztása
FIGYELEM! A képernyőn megjelenő szín eltér a valós színárnyalattól!