Részletes információkhoz, további képek és dokumentumok megtekintéséhez válasszon ki egy cikket az alábbi táblázatból.
Power Clean Diesel
Egylépéses megoldás kompatibilis, kupak nélküli palackkal.
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Változatok
- Növeli a cetánszámot a hidegindításhoz
- Aktívan eltávolítja a kormot és a hamut a szelepekből, a porlasztókból és az égéstér lerakódásaiból
- Tisztítja a teljes üzemanyagrendszert
- A problémák kezelésére szolgáló tisztító adalék
- CLEAN UP-technológia
Minden típusú dízellel kompatibilis.
Töltse közvetlenül az üzemanyagtartályba. Egy 200 ml-es palack akár 50 liter üzemanyagot is képes kezelni. A motor alapos tisztításához négy egymást követő tankoláskor használjon minden alkalommal egy palackot.
RAL színkód kiválasztása
FIGYELEM! A képernyőn megjelenő szín eltér a valós színárnyalattól!