Részletes információkhoz, további képek és dokumentumok megtekintéséhez válasszon ki egy cikket az alábbi táblázatból.
Díszlécrögzítő szalag
A gépkocsigyártásban használatos szegélyek, emblémák, feliratok, panelek és konzolok rögzítéséhez. Mechanikai rögzítőelemekkel együtt spoilerek rögzítéséhez.
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Változatok
Kiváló tapadás
- Illesztés után a ragasztószalag abszolút megbízhatóan tapad a felületre. 24 órás kötési idő után igen erős végső tapadóerő érhető el
- Kiváló tapadóerő, még érdes, enyhén egyenetlen felületeken is
Szivacsos hordozó
A ragasztószalag csillapítja a rezgéseket, és lehetővé teszi a különböző anyagok egymástól eltérő hőtágulási viselkedésének kiegyenlítését.
Nagyfokú ellenállás a hőmérséklettel, UV-sugárzással és az időjárás hatásaival szemben
- A ragasztószalag kül- és beltéri használatra egyaránt alkalmas.
- A tapadóerőt még magas hőmérsékleten sem veszíti el
Ajánlott feldolgozási hőmérséklet 18 °C és 35 °C között
A gépkocsigyártásban használatos díszítő- és funkcionális szegélyek, feliratok, emblémák, panelek és konzolok rögzítéséhez. Névtáblák rögzítéséhez különböző szerkezetekre. Mechanikai rögzítőelemekkel együtt spoilerek rögzítéséhez
- A ragasztandó felületek legyenek szárazak, valamint por-, zsír- és szilikonmentesek
- A megfelelő tapadás biztosításának érdekében a szalagot a megfelelő erővel kell a ragasztandó anyagra nyomni
- Az optimális végső tapadóerőt 24 óra elteltével éri el
- Érzékeny (pl. PP, PE, gumi) és porózus (pl. fa, kő) felületeken végezzen előzetes vizsgálatokat
- Amennyiben lágyító adalékanyagokat tartalmazó műanyagokat kell összeragasztani, a lágyítószer megváltoztathatja a ragasztóanyag-bevonatot. Ez gyengítheti a ragasztóanyag erejét (előzetes vizsgálat szükséges)
RAL színkód kiválasztása
FIGYELEM! A képernyőn megjelenő szín eltér a valós színárnyalattól!