Részletes információkhoz, további képek és dokumentumok megtekintéséhez válasszon ki egy cikket az alábbi táblázatból.
Digitális vízmérték
Vízmérték víz és por ellen védett, alacsony torziós könnyűfém profillal, két digitális kijelzővel és három libellával
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Változatok
Gyors és nagy pontosságú mérések
- Két nagy, színtelen, megvilágított kijelző – egy elöl és egy a felső mart mérőfelületen – lehetővé téve a mért érték gyors leolvasását
- Kikapcsolható akusztikus dőlésjelző, amely 0°-nál folyamatos hangjelzést ad a vízszintes és függőleges síkban a ránézés nélküli beigazításhoz
- Két függőleges libella, amelyek kiküszöbölik a szint leolvasásához szükséges kényelmetlen fejtartást
- Rendkívül könnyen leolvasható, akrilüvegből készült libellablokkok beépített, korróziómentes leolvasógyűrűkkel
- Rendkívül pontos mérés, akár nagy hőingadozások mellett is
- Két mart mérési felület a kiváló pontosságért, akár fej fölötti mérések esetére
- Könnyen eltávolítható zárókupakok a mérőfelületekhez való szintbeli átmenet érdekében
Erős és praktikus
- Fluoreszkáló szintmérő folyadék, mely az elszíneződés kiküszöbölésére nagymértékben ellenáll az UV-sugárzásnak
- Nagyon sima felület piros elektrosztatikus porszórt bevonattal a könnyű tisztítás érdekében
- Ütéselnyelő zárókupakok
- Két fogantyú kétkomponensű műanyagból a kényelmes kezelés és a szilárd, biztonságos fogás érdekében
- IP65 védettség, mely védelmet nyújt a por és a víz ellen, még mostoha munkakörülmények között is
- A két elem (a szállítási terjedelem része) hosszú üzemidőt biztosít
A digitális vízmérték mindenütt használható, ahol pontos mérésekre van szükség, például az építőiparban, bútorok vagy polcok elhelyezésénél, kert- és tájépítészetben vagy fémmegmunkálásban.
RAL színkód kiválasztása
FIGYELEM! A képernyőn megjelenő szín eltér a valós színárnyalattól!