Üdvözöljük a Würth Németország weboldalán! Csak vállalkozások részére Kapcsolat +49 7940 15-2400
METRAHIT IN E-DRIVE BT multiméter
METRAHIT IN E-DRIVE BT multiméter - 1
METRAHIT IN E-DRIVE BT multiméter - 2
METRAHIT IN E-DRIVE BT multiméter - 3
METRAHIT IN E-DRIVE BT multiméter - 4
METRAHIT IN E-DRIVE BT multiméter - 5
METRAHIT IN E-DRIVE BT multiméter - 6
METRAHIT IN E-DRIVE BT multiméter - 7
METRAHIT IN E-DRIVE BT multiméter - 8
METRAHIT IN E-DRIVE BT multiméter - 9
METRAHIT IN E-DRIVE BT multiméter - 10
METRAHIT IN E-DRIVE BT multiméter - 11

Részletes információkhoz, további képek és dokumentumok megtekintéséhez válasszon ki egy cikket az alábbi táblázatból.

METRAHIT IN E-DRIVE BT multiméter

Univerzális eszköz 30000 számjeggyel: milliohmmérő és multiméter, adatgyűjtő, szigetelésiellenállás- és tekercs-/zárlatostekercs-mérő

Olvassa el a cikk leírását

1 kivitelben kapható

Kizárólag vállalkozások részére

Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!

Változatok

  • Szigetelési ellenállás mérése 3,1 GΩ-ig, külső feszültségérzékeléssel, tesztfeszültségek: 50 V, 100 V, 250 V, 500 V, 1000 V, az EN 61557-2 előírásai szerint

  • 4 vezetékes milliohmmérés (Kelvin csatlakozás) 200 mA-es vagy 1 A-es mérőárammal a legkisebb ellenállások pontos méréséhez 1 μΩ-os felbontással

  • 2 vezetékes RLO-mérés 200 mA-es tesztárammal az EN 61557-4 szabványnak megfelelően

  • Zárlatos tekercs mérése 1000 V-tal és opcionális COIL adapterrel

  • Többfunkciós mérőműszer, V, A, Ω, F, Hz,°C/°F, %, ford./min

  • TRMS AC/AC+DC effektívérték-mérés áramerősséghez/feszültséghez, 10/100 kHz-ig

  • Áramerősség-mérés közvetlenül vagy állítható CLIP-tényezővel rendelkező lakatfogó érzékelővel

  • Kapacitás mérés

  • Precíziós hőmérsékletmérés, °C, °F, RTD és TC-K érzékelőkhöz

  • Diódamérés (IK = 1 mA, UFlow 4,5 V-ig) és folytonosságvizsgálat

  • Az integrált memóriának és a valós idejű órának köszönhetően az adatgyűjtők akár egyedi méréseket is rögzíthetnek

  • Programozható sorozatok rutinvizsgálatokhoz

  • 3,5 colos TFT színes grafikus kijelző 320x480 képponttal

  • Moduláris tápegység: Szabványos gyorscserés lítiumakkumulátor – a csere a szabadalmaztatott érintésvédett modulaljzatnak köszönhetően a mérési áramkör megszakítása nélkül végezhető

  • Automatikus aljzatzár a tápellátáshoz

  • Mérőszonda START (ISO) és STORE gombokkal

  • IP52 ház, por és csepegő víz ellen védett, cserélhető gumi védősapka

  • Interfészek: Bluetooth®

  • IZYTRONIQ Windows szoftver a dokumentációhoz és a vizsgálati jelentések elkészítéséhez


Szállítási terjedelem


  • 1 db METRAHIT IM E-DRIVE BT multiméter gumi védőtokkal

  • 1 db Z270S típusú kulcsos szonda START és STORE funkcióval

  • 1 pár KS17-2 típusú biztonsági mérővezeték 4 mm-es mérőszondával

  • 1 db KC4 típusú Kelvin rögzítőbilincs max. 30 mm-es nyílással

  • 1 db KC27 típusú Kelvin szonda

  • 1 db Z270G típusú lítium-polimer gyorscserés akkumulátor (3,7 VDC/14,8 Wh) mikro-USB töltőaljzattal

  • 1 db USB dugaszolható tápegység (5 VDC 2 A) 1000 mm-es USB-A/micro-USB kábellel

  • 1 darab IZYTRON.IQ BUSINESS Starter szoftver

  • 1 db gyors üzembe helyezési útmutató német és angol nyelven

  • 1 db használati utasítás német és angol nyelven (letöltés a www.gmc-instruments.de weboldalról)

  • 1 db DAkkS kalibrációs tanúsítvány

  • 1 db Z270H típusú kemény tok a multiméter és tartozékai számára
Megjegyzés
  • A multimétert DAkkS kalibrációs tanúsítvánnyal szállítjuk, amely nemzetközileg is elismert (EA, ILAC)

  • A készülék Bluetooth-on keresztül távolról konfigurálható és az aktuális vagy tárolt mérési adatok leolvashatók. PC-k esetén a komplett IZYTRONIQ szoftver vagy a METRAHIT IM Data Reader szükséges. A METRALOG alkalmazás elérhető Android™ rendszerű okostelefonokhoz és tabletekhez.