A képek csak példák.Részletes információkhoz, további képek és dokumentumok megtekintéséhez válasszon ki egy cikket az alábbi táblázatból.
Diamond cutting disc BSL metal
Very versatile diamond cutting disc with special vacuum-brazed diamond coating (BSL). Especially optimised for metal applications up to a material thickness of 10 mm.
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Változatok
RAL színkód kiválasztása
FIGYELEM! A képernyőn megjelenő szín eltér a valós színárnyalattól!