Részletes információkhoz, további képek és dokumentumok megtekintéséhez válasszon ki egy cikket az alábbi táblázatból.
Diagnosztikai interfész LOOQER
LOOQER – közvetlen kapcsolat és támogatás a hibaelhárításhoz.
Vezeték nélküli diagnosztikai interfész Wi-Fi és Bluetooth technológiával, valamint beépített, gyűrű alakú LED-es állapotkijelzővel. A kampós csipesz és a szívófej biztosítja az ergonomikus munkavégzést. A fedélzeti adatrögzítő lehetővé teszi a mobil adatrögzítést – utas jelenléte nélkül.
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Változatok
- CAN FD
- DoIP
- Pass Thru
- Wi-Fi és Bluetooth technológia
A piacon kapható legkisebb diagnosztikai interfész funkciók széles választékával és a legkorszerűbb technológiával
- Kicsi, praktikus, könnyű, strapabíró, műhelyekbe is alkalmas
- Igény szerint használható kis hardverkulcsként vagy kábellel csatlakoztatva (mellékelve)
Fedélzeti adatrögzítő
- Csatlakoztassa, majd kezdje el a próbautat
- Rögzítse a mobil adatokat
- A kiértékelést később végezze el
Szállítási terjedelem:
- Diagnosztikai interfész, LOOQER
- Kemény műanyagból készült tárolórendszer
- Levehető hosszabbító kábel lámpával
- Kampós csipesz és szívófej
- USB csatlakozó
- USB-C kábel
- Gyors üzembe helyezési útmutató
- Eredeti engedély WOW! diagnosztikai szoftverhez 12 hónapig – további információk a Megjegyzések részen találhatók.
- A StartUp licencek 12 hónapig érvényesek. A 13. hónaptól kezdődően Ön automatikusan átkerül a szabványos Expert, Expert Data vagy Expert Data Assist licencek valamelyikéhez.
- Miután átkerült egy szabványos licenchez, havonta számlázzuk ki a megfelelő licencet, amely igény szerint megújítható.
Licenc csomagok:
- LOOQIT EXPERT: Diagnosztika a járműben elérhető összes vezérlőegységhez. Gépkocsikhoz és furgonokhoz.
- LOOQIT EXPERT DATA: Szakértői szoftvercsomag, valamint műszaki adatokkal kapcsolatos információk.
- LOOQIT EXPERT DATA ASSIST: Expert Data szoftvercsomag, valamint a WOW! műszaki járműtámogató forródrót által nyújtott szolgáltatások.
A funkciók teljes skálájához való hozzáférés biztosítása érdekében a LOOQIT Expert Data és Expert Data Assist csomagok beszerzését javasoljuk.
RAL színkód kiválasztása
FIGYELEM! A képernyőn megjelenő szín eltér a valós színárnyalattól!