Részletes információkhoz, további képek és dokumentumok megtekintéséhez válasszon ki egy cikket az alábbi táblázatból.
OBD 16 pólusú J1962 kábel LED-del W.EASY Box 2.0 típushoz
A kiváló minőségű 16 pólusú OBD kábel kulcsfontosságú a haszongépjárművek eredményes diagnosztikájához
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Változatok
Széleskörű alkalmazás
- A W.EASY több márkához való diagnosztika majdnem minden adapter kábele a 16 pólusú OBD-kábelhez van csatlakoztatva
- A gépjárműiparban 2006 óta alkalmazott szabvány
Hatékony munkavégzés az intelligens kiegészítő funkcióknak köszönhetően
- Az integrált LED-lámpa segítségével bármikor megtalálja a járműben lévő diagnosztikai csatlakozásokat
- Hosszú kábel a diagnosztikai doboz rugalmas elhelyezése érdekében, még haszongépjárművekben is
RAL színkód kiválasztása
FIGYELEM! A képernyőn megjelenő szín eltér a valós színárnyalattól!