Részletes információkhoz, további képek és dokumentumok megtekintéséhez válasszon ki egy cikket az alábbi táblázatból.
Dekopír fűrészlap, fém, egycsillagos Íves vágásokhoz
Használható íves vágásokhoz fémekben
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Változatok
- 1,1–1,5 mm-es nagyon finom, progresszív fogosztással például 1–3 mm-es anyagvastagságú vékony fémlemezek vágásához
- T-szárú fűrészlapokkal kompatibilis dekopír fűrészekhez
- További műszaki adatok a termék csomagolásán találhatók.
- Fém dekopír fűrészlapokhoz biztosítson hűtést, csökkentse a löketszámot, és kapcsolja ki a rezgést.
- A hűtés meghosszabbítja a szúrófűrész lapok élettartamát.
Hűtőfolyadék
Fúró- és vágóolaj, terpentin, petróleum vagy terpentin-petróleum keverék, víz (figyelem: kerülje az elektromos alkatrészekkel való érintkezést).
RAL színkód kiválasztása
FIGYELEM! A képernyőn megjelenő szín eltér a valós színárnyalattól!