Regisztrált ügyfélként az online áruház összes funkcióját használhatja, a rendelési funkciót is beleértve.
Értékesítés csak vállalkozások részére.
A QR-kód már nem érvényes. Kérjük, kattintson a következő gombra az újbóli aktiváláshoz.
Rendezés
Kiváló minőségű dekopír fűrészlap a magasabb elvárásokhoz. Pl. fa- és lemezanyagok vágásához
A progresszív fogosztás miatt ideális vékony és vastag anyagokhoz, ugyanakkor gyorsan vág
Nagy teljesítményű fűrészlap a kiváló vágási teljesítmény és a hosszú élettartam érdekében. Pl. fa- vagy lemezanyagok vágásához
Robusztus, gyors, nagy teljesítményű és hosszú élettartamú – a pontos és derékszögű vágásokhoz, pl. fémlemezekben
Nagy teljesítményű fűrészlap a kiváló vágási teljesítmény és a hosszú élettartam érdekében. Pl. keményfa, puhafa és furnér vágásához
Optimalizált fogosztás pl. vékony fémlemezek tiszta vágásához.
Kiváló minőségű dekopír fűrészlap a magasabb elvárásokhoz. Pl. rétegelt lemez vágásához
Vágókorong acélhoz
Polírpárnák
Spirálfúró HSS DIN 338 RN 130° típus
Plus Quadro-L ütvefúró szár
Báránygyapjú polírpárna, fehér Professzionális polírozási munkákhoz erősen igénybe vett és megviselt lakkrétegeken
Plus Quadro-L Vario ütvefúró szár
Spirálfúró HSCO HSCo DIN 338, RN oxide típus
Spirálfúró HSS DIN 338 RN 118° típus